Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Pressofusione in lega di alluminio
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
8,1
Flusso Nominale
1145
Temperatura Colore
4000
CRI
80
Tipo Ottica
S - Spot
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
SI
Emergenza
Grado di protezione IP
IP65
Grado di protezione IK
IK07
Classe Isolamento
Class II
Glow Wire test
960°C
dimensioni
ø109x216
Ambiente di utilizzo
Esterno
Cod. Rexel: GU3.BD15.015.0 Cod. Produttore: 3.BD15.015.0 Cod. EAN: 8025550215263
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Cod. Rexel: SI738013 Cod. Produttore: 738013 Cod. EAN: 4007841738013
Cod. Rexel: ZC340/L Cod. Produttore: 340/L Cod. EAN:
Cod. Rexel: I889605A142 Cod. Produttore: 9605A142 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DS15633400 Cod. Produttore: 15633400 Cod. EAN: 8012952423402
Cod. Rexel: DS15633500 Cod. Produttore: 15633500 Cod. EAN: 8012952423327
Cod. Rexel: I889605A217 Cod. Produttore: 9605A217 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te