› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

APPLIQUE SUPERFICIE GU10 NERO

Cod. Rexel L3SP1MTSNE
Cod. Produttore SP1MTSNE
Cod. EAN 8436572481268

Informazioni principali

  • Serie: METIS
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Classe isolamento: I
  • Tipo connettore: GU10
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK06
  • Materiale: Lega di alluminio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applicazione in superficie 1 pz. Corpo: Alluminio, colore: Nero RAL9005. Dimensioni (L X A) : 250 X 81 mm, altezza: 112 mm. Peso: 234 gr. Grado di protezione: IP20. Grado di protezione dagli impatti: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

60 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

4

lunghezza

81,4 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Opaco

Idoneo per l'installazione su superfici

Serie

METIS

APPLIQUE SUPERFICIE GU10 NERO