› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

APPLIQUE SUPERFICIE 4X GU10 NERO

Cod. Rexel L3SP4MTSNE
Cod. Produttore SP4MTSNE
Cod. EAN 8436572481299

Informazioni principali

  • Tipo: Applique superficie
  • Numero lampade: 4x GU10
  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Tensione: 220-240 V
  • Grado protezione: IP20 - IK06
  • Classe isolamento: I
  • Serie: METIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applique a superficie 4 pezzi. Corpo: Alluminio, colore: Nero RAL9005. Dimensioni (L XA) : 450 X 81 mm, altezza: 112 mm. Peso: 1005 gr. Grado di protezione: IP20. Grado di protezione dagli impatti: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

60 mm

altezza

112 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

4

lunghezza

450 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Opaco

Idoneo per l'installazione su superfici

Serie

METIS

APPLIQUE SUPERFICIE 4X GU10 NERO