›

APPLIQUE SUPERFICIE 3X GU10 NERO

Cod. Rexel L3SP3MTSNE
Cod. Produttore SP3MTSNE
Cod. EAN 8436572481282

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Grado di protezione IK: IK06
  • Classe di isolamento: Classe I
  • Serie: METIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applique a superficie 3 pezzi. Corpo: Alluminio, colore: Nero RAL9005. Dimensioni (L XA): 450 X 81 mm, altezza: 112 mm. Peso: 830 gr. Grado di protezione: IP20. Grado di protezione dagli impatti: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

60 mm

altezza

112 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

4

lunghezza

450 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Opaco

Idoneo per l'installazione su superfici

Serie

METIS

APPLIQUE SUPERFICIE 3X GU10 NERO