Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Cod. Rexel
L3SP3MTSBL
Cod. Produttore
SP3MTSBL
Cod. EAN
8436572481176

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK06
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Dimensioni (LxA): 450x81 mm
  • Serie: METIS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Applique a superficie 3 pezzi. Corpo: Alluminio, colore: Bianco RAL9003. Dimensioni (L X A): 450 X 81 mm, altezza: 112 mm. Peso: 830 gr. Grado di protezione: IP20. Grado di protezione dagli impatti: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

colore

Bianco

diametro esterno

60 mm

altezza

112 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

4

lunghezza

450 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Opaco

Idoneo per l'installazione su superfici

Serie

METIS

Produttore

APPLIQUE SUPERFICIE 3X GU10 BIANCO