Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH21.715.0
Cod. Produttore
3.BH21.715.0
Cod. EAN
8025550328536

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528 offre prestazioni elevate e risparmio energetico in un design compatto e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Affidabilità e lunga durata dei materiali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Luce calda e confortevole a 3000K
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
La LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528 rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere rilassanti e confortevoli. La lunghezza di 528 mm rende questo prodotto versatile, adatto per diverse applicazioni, dal residenziale al commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linea di luce è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a risparmiare sui costi di bolletta e a ridurre l'impatto ambientale. Grazie al suo design elegante e discreto, si integra facilmente in qualsiasi spazio, valorizzando gli ambienti senza risultare invadente. Descrizione del produttore: La LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528 rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere rilassanti e confortevoli. La lunghezza di 528 mm rende questo prodotto versatile, adatto per diverse applicazioni, dal residenziale al commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linea di luce è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a risparmiare sui costi di bolletta e a ridurre l'impatto ambientale. Grazie al suo design elegante e discreto, si integra facilmente in qualsiasi spazio, valorizzando gli ambienti senza risultare invadente.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,5

Flusso Nominale

570

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

528x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528