Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH24.715.0
Cod. Produttore
3.BH24.715.0
Cod. EAN
8025550328567

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.18 LED 350mA 24V NEUT.WHIT
La LINEALUCE 37 SUPE.18 LED 4000K offre un'illuminazione moderna ed efficiente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità superiore. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada LED emette una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La lunghezza di 15 cm la rende versatile e facilmente adattabile a diverse applicazioni, che si tratti di illuminazione residenziale, commerciale o in spazi di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linea di illuminazione garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. La tecnologia LED non solo riduce i costi energetici, ma offre anche una bassa emissione di calore, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con la sua forma elegante e il design compatto, la LINEALUCE 37 si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, rendendola la scelta ideale per chi cerca stile e funzionalità in un'unica soluzione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

20

Flusso Nominale

1860

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1585x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.18 LED 4000K L 15