Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI13.715.0
Cod. Produttore
3.BI13.715.0
Cod. EAN
8025550335695

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.15 LED 350mA 24V NEUT.WHIT

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

16

Flusso Nominale

1550

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1321x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.15 LED 4000K L 13