Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK04.715.0
Cod. Produttore
3.BK04.715.0
Cod. EAN
8025550346844

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO APPLIQ.C/1 LED NEUT.WHITE WIDEFL
Il micro applicatore IPRO con LED neutro bianco rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua eleganza e il design compatto lo rendono ideale per diverse applicazioni, sia in ambito domestico che professionale. La luce neutra bianca assicura un'illuminazione uniforme e confortevole, perfetta per ambienti di lavoro e spazi di vita. Grazie al grado di protezione IP, questo apparecchio è adatto anche per utilizzi in ambienti umidi o soggetti a polvere, garantendo così una performance ottimale. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,2

Flusso Nominale

230

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x56

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique per esterni - Led Neutral White - max 700mA - ottica Wideflood