Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU21.715.0
Cod. Produttore
3.BU21.715.0
Cod. EAN
8025550487387

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=110 C/3 LED WAR.WHIT.WAL-WAS
Scopri l'innovativa applique a LED con design elegante e funzionale. Questo apparecchio di illuminazione, caratterizzato da una struttura robusta e un colore bianco caldo, è ideale per creare atmosfere accoglienti in ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata prolungata e un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto per uso domestico o commerciale. Grazie alla tecnologia LED, fornisce una luce brillante e uniforme, perfetta per illuminare spazi come soggiorni, corridoi o uffici. Inoltre, il design contemporaneo si integra perfettamente con qualsiasi stile di arredamento, aggiungendo un tocco di modernità e raffinatezza.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

350

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

W - Effetto Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø110x89

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 110 C/3 LED WAR.WHIT