Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N078.739.0
Cod. Produttore
3.N078.739.0
Cod. EAN
8025550510955

Informazioni di prodotto

REFLEX ORIE.COB D=109 FRAM.W/W.1500lm DALI
Il REFLEX ORIE.COB D 109 FRAM.W/W.1500 è un innovativo elemento di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un design accattivante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre la tecnologia COB assicura un'illuminazione efficiente e uniforme, contribuendo a ridurre il consumo energetico. Il design elegante e moderno di questo prodotto lo rende perfetto per qualsiasi contesto, mentre le sue dimensioni compatte facilitano l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua versatilità, il REFLEX ORIE.COB D 109 FRAM.W/W.1500 è adatto a diversi tipi di montaggio, permettendo di adattarsi facilmente alle esigenze specifiche del progetto. Questo dispositivo non è solo un'ottima scelta per l'illuminazione, ma rappresenta anche un valore aggiunto per il design degli interni.

Ambiente di utilizzo

Interni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

11

Flusso Nominale

1500

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø109x132

Produttore

REFLEX ORIE.COB D 109 FRAM.W/W.1500