Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Cod. Rexel
A80883008A-840-
Cod. Produttore
0883008A-840-21
Cod. EAN
8054378342745

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 35W
  • Tipo diffusore: Opale
  • Controllo: ON/OFF
  • Design: Conico elegante
  • Applicazione: Illuminazione urbana
  • Installazione: Braccio a parete/palo
  • Ottiche: Radiali e stradali
  • Serie: A80883008A-840-
Portalampada con corpo di colore opale realizzato in materiale resistente, progettato per un montaggio semplice e sicuro. Il prodotto è dotato di una lampada da 35W di tipo VS-M con funzione ON/OFF inclusa, alimentata da una tensione adeguata per garantire efficienza e durata. La protezione della superficie assicura una lunga conservazione dell’estetica e delle prestazioni nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nel sistema di illuminazione. Descrizione del produttore: L'illuminazione urbana fra classico e moderno. L'apparecchio LED per illuminazione urbana dal design iconico, disponibile anche in versione a catenaria, per illuminare centri storici o isole pedonali dal gusto classico. Le diverse ottiche radiali o stradali disponibili consentono di illuminare adeguatamente varie tipologie di aree urbane, senza produrre inquinamento luminoso. Design dalla forma conica, elegante e versatile. Applicazioni: illuminazione pubblica di aree urbane dallo stile classico. Versioni: nell'installazione a braccio a parete o braccio su palo è ideale per illuminare di piazze, parchi, aree pedonali e piste ciclabili. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

300 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

330 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

3900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED CONO 35W OPALE VS-M ON/OFF illuminazione urbana piazze parchi piste ciclabili