Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80773003A-830-
Cod. Produttore
0773003A-830-16
Cod. EAN
8054378096976

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Lunghezza: 646 mm
  • Serie: LINEA-IN
  • Controllo: ON/OFF
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Carico statico: 1000 kg
  • Bluetooth: Low Energy
Portalampada con corpo dal design funzionale e colore neutro, ideale per applicazioni elettriche standard. Progettato per alimentazione a tensione tipica, supporta lampade da 20W con attacco specifico, garantendo un’illuminazione efficiente e affidabile. Include la lampada, facilitando l’installazione e l’uso immediato. La soluzione è pensata per ambienti che richiedono un controllo semplice tramite interruttore ON/OFF, assicurando praticità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: L'apparecchio da incasso a pavimento dal design lineare, elegante e dalle notevoli performance illuminotecniche, che crea linee di luce continua funzionali e suggestive al tempo stesso. Con la sua illuminazione funzionale e decorativa, valorizza facciate e architetture scandendo lo spazio. Design elegante e lineare, in grado di valorizzare qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. Applicazione: illuminazione architettonica di ampie aree di passaggio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

646 mm

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2000 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

2000 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio incasso pavimento LED 20W design lineare acciaio inox AISI 316L illuminazione architetturale