Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80771015A-30
Cod. Produttore
0771015A-30
Cod. EAN
8054378330513

Informazioni di prodotto

  • Tipo: incasso a terra
  • Protezione: IP67
  • Materiale: acciaio inox AISI 316L
  • Portata statica: 2000 kg
  • Attacco lampada: GU10
  • Finitura vetro: opale
  • Forma cornice: tonda
  • Serie: INGROUND
Portalampada GU10 con vetro opale e finitura in acciaio inox, progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce e un'elevata resistenza nel tempo. Adatto per alimentazione a tensione standard, include la lampada per un'installazione immediata. Questo prodotto unisce funzionalità e design, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficace e un aspetto moderno. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg. Versatilità: fornito senza lampada GU10 per permettere maggiore scelta nell'installazione di ottiche; disponibile con cornice tonda o quadrata, sporgente o a filo, per adattarsi a qualsiasi contesto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

119 mm

diametro esterno

119 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

numero di poli

3

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Nessuna funzione dimm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

230 ... 50 V

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGROUND acciaio inox AISI 316L resistente 2000 kg per illuminazione esterna giardini e aree pedonali senza lampada GU10 integrata