Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80772007C-830-
Cod. Produttore
0772007C-830-30
Cod. EAN
8054378330605

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4W
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68
  • Carico statico: 1000 kg
  • Forma: Tonda
  • Serie: INGR55
  • Ottica: WB (White Bright)
  • Applicazioni: Esterni e ambienti umidi
Portalampada INGR55 con corpo in acciaio inox dalla forma tonda, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è dotato di lampada inclusa da 4W con temperatura colore 3000K, ideale per un’illuminazione calda e accogliente. Adatto per alimentazione a tensione alternata, combina efficienza energetica e qualità luminosa in un design compatto e robusto, perfetto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design elegante e dalle dimensioni ridotte, per integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile. Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile anche con ottica RGB per effetti scenografici. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

64 mm

diametro esterno

64 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGROUND 4W acciaio inox IP68 resistente 1000kg per esterni giardini piscine