Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80779033A-840-
Cod. Produttore
0779033A-840-30
Cod. EAN
8054378201783

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Tipo LED: COB
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Forma: Tonda
  • Controllo: On/Off
  • Grado protezione: Elevato, calpestabile
  • Carico statico: Fino a 5000 kg
  • Serie: INGROUND
Portalampada INGR260 con potenza di 20W, dotata di tecnologia COB per un'illuminazione efficiente e uniforme. La struttura è realizzata in acciaio inox con finitura tonda, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Il dispositivo include un interruttore on/off integrato per un facile controllo dell'accensione. Questo portalampada è fornito con lampada inclusa, adatta per alimentazione a tensione standard, offrendo una soluzione completa e pratica per applicazioni elettriche di qualità. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio, valorizzando facciate, dettagli architettonici e naturali. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, carrabile e resistente a carico statico fino a 5000 kg. Versatilità: vasta gamma di temperature colore e di ottiche, da spot a ultra-wide ed ellittiche, anche orientabili, per personalizzare gli effetti luce; possibilità di ottiche RGBW per effetti scenografici; disponibile con diverse tipologie di cornici tonde e quadrate. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

diametro esterno

275 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

altezza/profondità

416 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

1850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGROUND 20W COB acciaio inox per illuminazione esterna giardini e aree pedonali