Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80761014C-30
Cod. Produttore
0761014C-30
Cod. EAN
8054378209659

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Colore luce: RGBW
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Forma: Tonda
  • Grado protezione: Calpestabile e carrabile
  • Carico statico: Fino a 2000 kg
  • Tecnologia: Bluetooth Low Energy
  • Serie: INGROUND
Portalampada INOX tonda con potenza di 12W, dotata di tecnologia RGBW per un’illuminazione versatile e di alta qualità. Il corpo in acciaio inox garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e design compatto. Include la lampada, pronta per l’installazione, e supporta una tensione di alimentazione adatta a diversi impianti elettrici. Questo prodotto unisce funzionalità e stile, offrendo una soluzione luminosa efficiente e moderna. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio, valorizzando facciate, dettagli architettonici e naturali. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente, anche grazie alla minima profondità di incasso richiesta per l'installazione. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, carrabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg. Versatilità: una vasta gamma di temperature colore e ottiche (da strette per un'illuminazione puntuale a ultra-diffondenti e wall-washer), anche RGBW, per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile con cornice tonda o quadrata. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

195 mm

diametro esterno

195 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

135 mm

altezza/profondità

122 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

12 W

Colore luce

RGBW

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

corrente nominale

350 ... 350 mA

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGROUND 12W RGBW acciaio inox AISI 316L per illuminazione esterna giardini e piscine