Prodotti /

Cod. Rexel
A80763004C-840-
Cod. Produttore
0763004C-840-30
Cod. EAN
8054378301612

Informazioni di prodotto

INGR65 0,4W XB INOX TONDA REM-D
Portalampada tonda in acciaio inox con potenza di 0,4 W, progettata per garantire durata e resistenza in ambienti elettrici. Il corpo robusto e il design compatto la rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità nella gestione dell’illuminazione. Include la lampada, offrendo una soluzione completa e pronta all’uso. Adatta per alimentazione a tensione standard, combina efficienza energetica e materiali di alta qualità per un’installazione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design elegante e dalle dimensioni ridotte; disponibile con cornice tonda o quadrata per integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg. Elevato comfort visivo: l'ottica ultra-diffondente garantisce un'illuminazione estremamente diffusa e gradevole. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

75 mm

diametro esterno

75 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

0,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

10 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGROUND 0,4W acciaio inox AISI 316L IP68 calpestabile giardini e aree pedonali