Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80761018P-830-
Cod. Produttore
0761018P-830-30
Cod. EAN
8054378411458

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Colore luce: Natural Bianco
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Forma: Tonda
  • Grado protezione: IP elevato
  • Resistenza carico: 2000 kg
  • Serie: INGR-S180
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
Portalampada INGR-S180 con potenza di 12W, caratterizzato da un corpo in acciaio inox dalla forma tonda e dotato di diffusore in policarbonato. Progettato per garantire un’illuminazione efficiente e duratura, è alimentato da una tensione specifica e include la lampada, assicurando una soluzione completa e pronta all’uso. Il design robusto e i materiali di alta qualità lo rendono adatto a installazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio, valorizzando facciate, dettagli architettonici e naturali. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente, anche grazie alla minima profondità di incasso richiesta per l'installazione. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, carrabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg. Versatilità: una vasta gamma di temperature colore e ottiche (da strette per un'illuminazione puntuale a ultra-diffondenti e wall-washer), anche RGBW, per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile con cornice tonda o quadrata. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

195 mm

diametro esterno

195 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

135 mm

altezza/profondità

122 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

1100 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGR-S180 12W LED acciaio inox tondo per esterni carrabile