Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80447006A-830-
Cod. Produttore
0447006A-830-12
Cod. EAN
8054378198885

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 34W
  • Illuminazione: diretta/indiretta
  • Lunghezza: 1550 mm
  • Comando: ON/OFF
  • Serie: GAP
  • Comfort visivo: antiabbagliamento
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Applicazioni: residenziale/commerciale
Lampada fluorescente compatta da 34W con attacco a innesto, progettata per installazioni su superfici. Include la lampada e offre un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di interruttore on/off per un facile utilizzo, è ideale per ambienti che richiedono una luce stabile e di qualità. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto. Descrizione del produttore: L’apparecchio a parete per una luce d’atmosfera. Perfetto per impreziosire ambienti dall’interior design moderno e sofisticato, GAP si caratterizza per la particolare ottica a luce diretta e indiretta: il fascio luminoso più stretto proveniente dalla parte inferiore dell’apparecchio ne esalta le linee sottili, mentre dalla parte superiore un fascio diffondente illumina in maniera soffusa e omogenea. Design minimal, dalla raffinata forma lineare: vero dettaglio di stile che aggiunge un tocco di eleganza all'ambiente. Massimo comfort visivo: GAP garantisce un’illuminazione soffusa e piacevole totalmente priva di abbagliamento, che conferisce all’ambiente un’atmosfera rilassante ed esclusiva. Applicazioni: illuminazione di abitazioni private, hotel, aree commerciali e uffici di prestigio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per il controllo dell’illuminazione intelligente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

42 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1550 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1170 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

355 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione parete GAP 34W luce diretta indiretta Bluetooth ambienti moderni