Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48969
Cod. Produttore
OVA48969
Cod. EAN
3606487514497

Informazioni di prodotto

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartbeam, 230V DALI, incasso, vie di esodo, 550lm, IP42, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con alimentazione a 230V, dotata di controllo DALI per una gestione intelligente dell’illuminazione. Emissione luminosa di 550 lumen, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e regolabile. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Include telecomando per il comando remoto, offrendo praticità e versatilità nell’uso quotidiano. Progettata per un montaggio semplice e sicuro, con dispositivo di monitoraggio integrato per garantire performance costanti e affidabili.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

90 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

550 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

4,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

550 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente focus

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

consumo di energia in modalità di emergenza

6,65 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

550 ... 550 lm

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Apparecchio emergenza LED incasso 230V DALI 550lm vie esodo bianco IP42