Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48968
Cod. Produttore
OVA48968
Cod. EAN
3606487514480

Informazioni di prodotto

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartbeam, 230V DALI, incasso, aree antipanico, 550lm, IP42, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada da incasso a LED con alimentazione a 230V e tecnologia DALI, che garantisce un'efficiente gestione dell'illuminazione. Offre una luminosità di 550 lumen, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione precisa e regolabile. Il design compatto e moderno, con finitura bianca, permette un'installazione discreta e funzionale. Dotata di telecomando per un controllo semplice e versatile, questa soluzione è adatta a diversi tipi di marcatura e funzioni di indicazione, rendendola un elemento affidabile per sistemi di illuminazione smart.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

90 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

550 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

4,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

550 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente focus

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

consumo di energia in modalità di emergenza

6,65 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

550 ... 550 lm

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Apparecchio emergenza LED incasso 230V DALI 550lm aree antipanico bianco