Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48984
Cod. Produttore
OVA48984
Cod. EAN
3606488010837

Informazioni di prodotto

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartbeam Activa-DiCube, superficie, via di esodo, 3h, 220lm, IP65, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è un apparecchio di illuminazione con grado di protezione IP65, progettato per garantire resistenza a polvere e getti d'acqua. È dotato di funzione di commutazione a distanza e può essere controllato tramite telecomando, offrendo versatilità e comodità nell’uso. L’installazione avviene con un tipo di montaggio specifico che ne facilita l’integrazione in diversi ambienti. Il design compatto e moderno con finitura bianca si adatta a contesti sia residenziali che commerciali, assicurando efficienza e sicurezza nell’illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

176 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

numero di poli

4

lunghezza

176 mm

altezza/profondità

53,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

220 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

3,6 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

220 ... 220 lm

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Apparecchio emergenza Exiway Smartbeam Activa-DiCube 220lm IP65 superficie vie esodo 3h bianco