Prodotti /

Cod. Rexel
A80454107A-830-
Cod. Produttore
0454107A-830-11
Cod. EAN
8054378422195

Informazioni di prodotto

  • Potenza lampada: 12W
  • Tipo lampada: PAR
  • Installazione: Su superfici
  • Tecnologia: Bidirezionale
  • Illuminazione: Mirata e versatile
  • Configurazione: Compatta
  • Montaggio: Facile
  • Serie: PIXOL110
Lampada PAR a LED da 12W con tecnologia bidirezionale, ideale per installazioni su superfici. Include la lampada, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per offrire prestazioni elevate in un formato compatto, è adatta a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua versatilità e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Il prodotto è un apparecchio elettrico con lampada inclusa, progettato per l'installazione su superfici. È dotato di una lampada PAR da 12W con tecnologia bidirezionale, che garantisce un'illuminazione efficace e versatile. Questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità, combinando funzionalità e praticità grazie alla sua configurazione compatta e alla facilità di montaggio. La presenza della lampada inclusa assicura una soluzione completa e immediatamente utilizzabile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

190 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio elettrico con lampada PAR 12W bidirezionale per installazioni su superfici