Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80326028C-21
Cod. Produttore
0326028C-21
Cod. EAN
8054378389672

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3W
  • Colore luce: RGB
  • Installazione: Incasso soffitto/parete
  • Grado protezione: Elevato
  • Schermo: Opale
  • Controllo: Remote BLE
  • Serie: NAPO
  • Applicazioni: Interno/esterno
Lampada NAPO da 3 watt con tecnologia RGB che permette di ottenere effetti luminosi variabili e colorati. Include una cornice di supporto e il telecomando per la regolazione a distanza, ideale per installazioni su diverse superfici. Progettata per offrire un'illuminazione decorativa efficiente e versatile, adatta a molteplici ambienti grazie alla sua compattezza e facilità di installazione. La lampada è inclusa nel prodotto, garantendo una soluzione completa per l'illuminazione colorata e personalizzabile. Descrizione del produttore: L’apparecchio da incasso versatile e resistente. La tecnologia si combina con l’essenzialità delle forme in questo incasso a soffitto o a parete. La struttura robusta assicura un elevato grado di protezione, mentre l’ottica ultra-diffondente e lo schermo opale rendono il flusso luminoso omogeneo e gradevole. Design essenziale e dimensioni ridotte consentono a NAPO di integrarsi in molteplici contesti. Applicazioni: adatto sia per l’illuminazione interna che esterna, NAPO è la soluzione ideale per hotel, aree residenziali e ambienti soggetti a umidità come centri benessere grazie all’elevato grado di protezione. Versatilità: vasta gamma di temperature colore per adattarsi alle esigenze del progetto; disponibile con ottica RGB per creare effetti di luce scenografici. Versioni: disponibile per incasso a soffitto o a parete, con o senza cornice. Utilizzabile con tecnologia BLE per controllo da remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

70 mm

diametro esterno

70 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

3 W

Colore luce

RGB

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

corrente nominale

350 ... 350 mA

Produttore

Apparecchio da incasso NAPO 3W RGB con cornice e telecomando per illuminazione versatile interni ed esterni