Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80575013A-840-
Cod. Produttore
0575013A-840-30
Cod. EAN
8054378325335

Informazioni di prodotto

RENIO 8W AS C.INOX ON/OFF
Lampada a LED da 8W con corpo in acciaio inox, dotata di interruttore on/off integrato. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per installazioni su superfici grazie alla sua struttura robusta e resistente. Include la lampada e offre una soluzione pratica e funzionale per ambienti che richiedono una luce affidabile con un design moderno e materiali di qualità. Descrizione del produttore: L'apparecchio da incasso a parete dall'elevato comfort visivo. Perfetto per l'illuminazione funzionale di esterni, specie laddove alla necessità di creare un percorso luminoso che migliori l'orientamento si unisce quella di un'illuminazione particolarmente diffusa e confortevole. Design semplice dalla forma rettangolare, che si integra facilmente in qualsiasi architettura. Elevata resistenza: grazie alla sua struttura in alluminio e acciaio inox AISI316L può essere utilizzato in contesti che richiedono elevata protezione. Massimo comfort visivo grazie alla qualità delle ottiche ultra-diffondenti e ai diffusori; ottiche ultra-wide con effetto tutta luce, monodirezionale o con frangiluce. Applicazioni: illuminazione di grandi aree esterne, illuminazione funzionale di aree di transito e rampe di accesso.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio da incasso LED 8W corpo acciaio inox illuminazione esterni funzionale percorsi