Prodotti /

Cod. Rexel
A80573012C-830-
Cod. Produttore
0573012C-830-21
Cod. EAN
8054378397844

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4W
  • Installazione: Incasso soffitto/parete
  • Grado protezione: Elevato
  • Ottica: Ultra-diffondente
  • Schermo: Opale
  • Applicazioni: Interno ed esterno
  • Serie: NAPO
  • Controllo: BLE remoto
Lampada NAPO da 4 watt con cornice, progettata per l'installazione su diverse superfici. Include una lampada integrata che garantisce un'illuminazione efficiente e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto compatto e funzionale, combina praticità e qualità in un design essenziale. Descrizione del produttore: L’apparecchio da incasso versatile e resistente. La tecnologia si combina con l’essenzialità delle forme in questo incasso a soffitto o a parete. La struttura robusta assicura un elevato grado di protezione, mentre l’ottica ultra-diffondente e lo schermo opale rendono il flusso luminoso omogeneo e gradevole. Design essenziale e dimensioni ridotte consentono a NAPO di integrarsi in molteplici contesti. Applicazioni: adatto sia per l’illuminazione interna che esterna, NAPO è la soluzione ideale per hotel, aree residenziali e ambienti soggetti a umidità come centri benessere grazie all’elevato grado di protezione. Versatilità: vasta gamma di temperature colore per adattarsi alle esigenze del progetto; disponibile con ottica RGB per creare effetti di luce scenografici. Versioni: disponibile per incasso a soffitto o a parete, con o senza cornice. Utilizzabile con tecnologia BLE per controllo da remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

70 mm

diametro esterno

70 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

20 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio da incasso LED 4W NAPO con cornice, controllo remoto BLE, adatto interni ed esterni, elevato grado protezione per ambienti umidi, installazione soffitto o parete