Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80767003C-830-
Cod. Produttore
0767003C-830-30
Cod. EAN
8054378089237

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2W
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68
  • Resistenza carico: 1000 kg statico
  • Forma: Tonda
  • Applicazione: Esterni, giardini
  • Serie: INGROUND
  • Temperatura colore: Multicolor
Portalampada INOX tonda con potenza di 2 watt, caratterizzata da un design robusto e resistente grazie al corpo in acciaio inox. Progettata per garantire un’alimentazione elettrica stabile e sicura, è dotata di lampada inclusa per un’installazione immediata. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, combina funzionalità ed estetica in un unico prodotto di alta qualità. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design elegante e dalle dimensioni ridotte, per integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

34 mm

diametro esterno

34 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

225 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

225 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

700 ... 700 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio da incasso a terra INGROUND 2W IP68 acciaio inox AISI 316L calpestabile per esterni giardini spa piscine