Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80767005C-830-
Cod. Produttore
0767005C-830-30
Cod. EAN
8054378154270

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2W
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68
  • Portata carico: 1000 kg statico
  • Forma: Tonda filo
  • Applicazione: Esterno e ambienti umidi
  • Serie: INGR25
  • Colore luce: Multicolor
Portalampada INOX tondo con filo, modello INGR25 da 2W, caratterizzato da un design robusto e resistente grazie alla struttura in acciaio inox. Questo portalampada è progettato per garantire una connessione sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità. Include la lampada, assicurando una soluzione completa e immediata per l’illuminazione. La finitura in acciaio inox conferisce al prodotto un aspetto moderno e una protezione superiore contro l’usura e la corrosione. Adatto per ambienti che necessitano di materiali resistenti e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design elegante e dalle dimensioni ridotte, per integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

33 mm

diametro esterno

33 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

225 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

225 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

700 ... 700 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio da incasso a terra INGROUND 2W acciaio inox IP68 calpestabile per illuminazione esterna giardini piscine spa