Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80780010C-830-
Cod. Produttore
0780010C-830-30
Cod. EAN
8054378200908

Informazioni di prodotto

INGR90 12W VB COB INOX FILO REM-D
Portalampada INGR90 con potenza di 12W, dotato di tecnologia COB per un'illuminazione efficiente e uniforme. Il corpo è realizzato in acciaio inox, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Progettato per funzionare con una specifica tensione di alimentazione, include la lampada, offrendo una soluzione completa e pratica per applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando prestazioni affidabili e qualità elevata. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg. Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile anche con ottica RGBW per effetti scenografici. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

99 mm

diametro esterno

99 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

134 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

1250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio da incasso a terra INGROUND 12W LED IP68 acciaio inox calpestabile giardino piscine