Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG19.715.0
Cod. Produttore
3.BG19.715.0
Cod. EAN
8025550322718

Informazioni di prodotto

iWAY D=90 H=610 CON 1 LED NEUTRAL WHITE

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,9

Flusso Nominale

403

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

E360° - Emissione 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø90x610

Ambiente di utilizzo

Esterno