Prodotti /

Cod. Rexel
B393632
Cod. Produttore
93632
Cod. EAN
4007529936328

Informazioni di prodotto

Lampada di forma circolare 300mm 360° Montaggio a parete. bianco IP5.

Documentazione tecnica

Apparecchio AL93-20-300-LED-3C-HF progettato per l'illuminazione elettrica con tecnologia LED ad alta efficienza. Questo dispositivo offre prestazioni affidabili e consumi energetici ridotti, ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa duratura e di qualità. La sua struttura è studiata per garantire facilità di installazione e resistenza nel tempo, assicurando un funzionamento stabile in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a soffitto, Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Sistema anti abbagliamento con LED diffusori incassati, Sensore radar integrato (HF), non visibile dall’esterno e con una grande ampiezza di rilevamento, Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento, Tempo di funzionamento supplementare, soglia di attivazione e sensibilità del sensore regolabili tramite interruttore DIP, Solida struttura in policarbonato, Semplice montaggio

Serie

Apparecchi di Illuminazione HF