Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3SPPOL309415BB
Cod. Produttore
SPPOL309415BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Flusso luminoso: 15 BB
  • Serie: L3SPPOL309415BB
  • Installazione: Superficie
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Moderno e raffinato
Faretto da superficie con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme di ambienti interni. Progettato per garantire un'illuminazione di qualità con un design compatto e funzionale, si adatta facilmente a diverse applicazioni elettriche, offrendo una luce neutra che valorizza gli spazi senza affaticare la vista. Questo apparecchio è pensato per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 30W 4000K 15 BBPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Faretto superficie LED 30W 4000K luce uniforme interni