Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.5192.715.0
Cod. Produttore
3.5192.715.0
Cod. EAN
8025550463336

Informazioni di prodotto

iPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED NEUTR.WHITE DALI

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

4800

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

640x200x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

apllique da interni - 640x200 mm H 50 mm - LED neutral white - DALI