Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH72011799
Cod. Produttore
72011799
Cod. EAN
8718699720117

Informazioni di prodotto

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C - Downlight/spot/floodlight

Descrizione del produttore: Applique LED caratterizzato da un design compatto e funzionale, dotato di sorgente luminosa LED da 23 watt con temperatura colore 3000K che garantisce una luce calda e confortevole. Progettato per funzionare a 220V, offre un'illuminazione efficiente e duratura ideale per ambienti interni. La struttura circolare con diametro di 225 mm è realizzata con materiali resistenti, assicurando affidabilità e facilità di installazione. Questa soluzione luminosa unisce risparmio energetico e qualità della luce, adatta a diverse applicazioni residenziali e commerciali.

adatto per applicazione

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

EV014415

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

adatto per potenza lampada

20.7 W

prestazioni del sistema

23 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1900 lm

fattore di potenza

0.8

larghezza

225 mm

altezza/profondità

40 mm

lunghezza

225 mm

diametro esterno

225 mm

larghezza di montaggio

675

altezza/profondità di inserimento

263

lunghezza di montaggio

675

diametro di montaggio

675

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.75

sezione conduttore collegabile

0.75

tipo di collegamento

morsetto tagliente

prodotto Sustainable

Si

Produttore

APLIQUE LEDINAIRE DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD