Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03248
Cod. Produttore
B03248
Cod. EAN
8015892032482

Informazioni di prodotto

Angolo piano APCN marrone per canale cornice TCN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo piano APCN B per canale cornice TCN, colore marrone, codice BOB03248. È un elemento per la linea di canali cornice Bocchiotti TCN, che consente realizzare curve piane (in planimetria) seguendo contorni di pareti o zoccolature, tipicamente per cablaggi estetici lungo battiscopa o cornici. Il colore marrone si abbina a finiture legno o ardesia, ideale per ambienti residenziali o uffici con finiture pregiate. L’angolo copre giunzioni tra due tratti di canale, nascondendo tagli e assicurando continuità estetica. È importante per mantenere gradevolezza dell’impianto a vista.

colore

Marrone

numero RAL

8014

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

68 mm

Serie

TCN

Produttore

APCN B Angolo piano per canale cornice TCN MARRONE