Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVRK2
Cod. Produttore
SRVRK2
Cod. EAN
0731304345251

Informazioni di prodotto

Kit montaggio rack, Easy UPS On-Line, SRVRK2, profondità 900 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit guida SRVS per Easy UPS APC fornisce una semplice installazione con montaggio in rack per Easy UPS con montaggio in rack. Questo kit di guide prof. 900 mm da 19 pollici può supportare apparecchiature con un peso massimo di 100 kg. Ha una garanzia di 2 anni.

larghezza

58,5 mm

altezza

88 mm

profondità

90 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

APC EASY UPS RAIL KIT, 900MM