› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Angolari zoccolo lamiera zincata H200mm 8 pezzi protezione pareti plinti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPAM0200
Cod. Produttore PPAM0200
Cod. EAN 8015646780935

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Angoli galvanizzati: 8 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Zoccolo per pannelli
  • Finitura: Galvanizzazione a caldo
  • Applicazione: Sistemi di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 8 galv. sheet corners plinth h=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Angolari zoccolo lamiera zincata H200mm 8 pezzi protezione pareti plinti