Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF12100
Cod. Produttore
NSYSPF12100
Cod. EAN
3606485126593

Informazioni di prodotto

Angolari anteriori 1200x100 mm - PanelSeT SF/SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 1200 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

1200 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Angolari anteriori 1200x100 mm lamiera acciaio grigio RAL7022 per armadi elettrici PanelSeT IP30 IK10

€ 188,37 x 1 pz.
(pz.)