Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF10100
Cod. Produttore
NSYSPF10100
Cod. EAN
3606485126586

Informazioni di prodotto

Angolari anteriori 1000x100 mm - PanelSeT SF/SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 1000 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

400 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Angolari anteriori 1000x100 mm per armadi elettrici PanelSeT zoccolo grigio RAL7022 IP30 IK10 acciaio

€ 148,84 x 1 pz.
(pz.)