Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGKSA250DLE401
Cod. Produttore
KSA250DLE401
Cod. EAN
3606489602017

Informazioni di prodotto

Angolare verticale pe interno 4 poli 250A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo verticale per condotto sbarre con portata di 250 A, dotato di 4 poli più terra. Realizzato in materiale resistente con finitura colore RAL 9001, garantisce un'elevata affidabilità nella distribuzione elettrica. Progettato per sistemi di distribuzione da 100 A a 1000 A, offre un grado di protezione IP adeguato per ambienti industriali e commerciali. Ideale per connessioni interne, assicura sicurezza e continuità elettrica nei quadri di distribuzione.

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta L

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

0,25 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Angolare verticale 4 poli 250A per condotto sbarre interno distribuzione elettrica