Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCVS0204
Cod. Produttore
PCVS0204
Cod. EAN
8015646792891

Informazioni di prodotto

ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=400MM

Documentazione tecnica

Presentiamo l'angolo in PAN.LEXAN P0, con dimensioni di 200 mm in altezza e 400 mm in lunghezza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire resistenza e durabilità. La sua struttura in PAN.LEXAN offre un'ottima protezione e versatilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo angolo per unire funzionalità e design, perfetto per soddisfare le esigenze del tuo progetto.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

190 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

plastica

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

esecuzione della superficie

non trattato

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

40 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

ANG.+ PAN.LEXAN P0 H 200MM L 400MM