Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59544-7
Cod. Produttore
59544-7
Cod. EAN
8016692279473

Informazioni di prodotto

Anello siglato RMS-01 garantisce efficienza e praticità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forma a rullo senza dentatura
  • Risparmio di tempo con identificazione rapida dovuta al colore giallo vivace
  • Gestione ordinata e professionale grazie all'etichetta integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso di materiali di alta qualità
  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo, che lo rende facilmente identificabile. La sua progettazione senza dentatura assicura un'installazione semplice e sicura. Dotato di etichetta, è perfetto per una gestione ordinata e professionale dei tuoi materiali elettrici. Un prodotto che unisce funzionalità e design pratico.

con casella di testo

diametro del cavo

1.3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo forma a rullo senza dentatura per impianti elettrici