Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59544-8
Cod. Produttore
59544-8
Cod. EAN
8016692279480

Informazioni di prodotto

Anello siglato RMS-01 offre soluzioni pratiche e affidabili per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma a rullo senza dentatura
  • Risparmio di tempo grazie alla maneggevolezza ottimale
  • Etichetta inclusa per una rapida identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale plastico di alta qualità per durabilità
  • Applicazioni versatili per diverse esigenze elettriche
  • Contribuisce a un sistema ordinato e sicuro
L'anello siglato RMS-01 è un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo presenta una forma a rullo che ne facilita l'utilizzo. La sua progettazione senza dentatura garantisce una maneggevolezza ottimale. Con etichetta inclusa, si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo un componente versatile e pratico per ogni progetto elettrico. Scegli questo anello per una soluzione affidabile e duratura.

con casella di testo

diametro del cavo

1.3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica gialla forma a rullo senza dentatura per cablaggio elettrico