Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59849-8
Cod. Produttore
59849-8
Cod. EAN
8016692290799

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-04 Ø=8-16 BIANCO SIGLA 8

con casella di testo

diametro filo

8 mm 16 mm

diametro del cavo

8 mm 16 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo