Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59740-
Cod. Produttore
59740-
Cod. EAN
8016692288017

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-03 Ø=4-10 NERO

diametro del cavo

4 mm 10 mm

diametro filo

4 mm 10 mm

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

colore

nero

tipo di montaggio

inserire

Produttore

ANELLO SIGLAT.RMS-03 4-10 NERO