Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59749-2
Cod. Produttore
59749-2
Cod. EAN
8016692288994

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-03 Ø=4-10 BIANCO SIGLA 2

con casella di testo

diametro filo

4 mm 10 mm

diametro del cavo

4 mm 10 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo