Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59644-5
Cod. Produttore
59644-5
Cod. EAN
8016692284675

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-02 Ø=2,5-5 GIALLO SIGLA 5

con casella di testo

diametro filo

2.5 mm 5 mm

diametro del cavo

2.5 mm 5 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo