Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59449-F
Cod. Produttore
59449-F
Cod. EAN
8016692283906

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-02 Ø=2,5-5 BIANCO SIGLA F

esecuzione

forma a rullo

materiale

plastica

colore

Bianco

stampa

lettere

tipo di montaggio

inserire

diametro del cavo

2.5 mm

con casella di testo

Produttore

ANELLO SIGLAT.RMS-02 2,5-5 BIANCO