Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /
Informazioni di prodotto
con casella di testo
diametro del cavo
2.5 mm 5 mm
tipo di montaggio
inserire
stampa
cifre
colore
Bianco
materiale
plastica
esecuzione
forma a rullo
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: LE038215 Cod. Produttore: 038215 Cod. EAN: 3245060382155
Cod. Rexel: LE038214 Cod. Produttore: 038214 Cod. EAN: 3245060382148
Cod. Rexel: LE038213 Cod. Produttore: 038213 Cod. EAN: 3245060382131
Cod. Rexel: LE038212 Cod. Produttore: 038212 Cod. EAN: 3245060382124
Cod. Rexel: LE038211 Cod. Produttore: 038211 Cod. EAN: 3245060382117
Cod. Rexel: LE038210 Cod. Produttore: 038210 Cod. EAN: 3245060382100
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te